Somfy - Altus® 40 RTS 13/10 câble blanc VVF 3 mètres avec carré de 10 - 1024179


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 40 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 13 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849518479
Réf. Sonepar
00242024179
Réf. Fournisseur
1024179
Réf. Commerciale
Somfy
diamètre externe:
40 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
13 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Non
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50Hz radio RTS pour stores intérieurs, extérieurs et volets roulants de petit gabarit.Cage de fin de course électronique.Réglage des fins de course électronique à distance via émetteur RTS. Pas de réglage possible avec l'émetteur INIS RTS.Récepteur radio RTS intégré.Fréquence 433,42 MHz : codage 16 millions de possibilités + code tournant pour un maximum de sécurité.Compatible avec tous les points de commande radio RTS.Commande murale recommandée : Smoove Sensitive RTS.Compatible avec les capteurs Eolis RTS, Sunis RTS et Soliris RTS.Livré sans adaptation, sans support, sans point de commande et sans émetteur RTS.