Somfy - Altus® 40 rts 3/30 câble blanc vvf 3 mètres x5 - 1020124

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Altus® 40 rts 3/30 câble blanc vvf 3 mètres x5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 40 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • couple de rotation - 3 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849518301

Réf. Sonepar

00242020124

Réf. Fournisseur

1020124

Réf. Commerciale

Somfy

diamètre externe:

40 mm

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

couple de rotation:

3 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Non

Altus® 40 rts 3/30 câble blanc vvf 3 mètres x5

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50Hz radio RTS à vitesse rapide pour stores intérieurs et extérieurs.Cage de fin de course électronique.Réglage des fins de course à distance via émetteur RTS. Pas de réglage possible avec l'émetteur INIS RTS.Récepteur radio RTS intégré.Fréquence 433,42 MHz : codage 16 millions de possibilités + code tournant pour un maximum de sécurité.Compatible avec tous les points de commande radio RTS.Commande murale recomandée : Smoove Sensitive RTS.Compatible avec les capteurs EOLIS RTS, Sunis RTS et Soliris RTS.Livré sans adaptation, sans support, sans point de commande et sans émetteur RTS.