Somfy - Altus® 50 RTS 25/17 - tête ronde vvf 5m - 1043329

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 25 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660849534677
Réf. Sonepar
00242043329
Réf. Fournisseur
1043329
Marque
Somfy
diamètre externe:
50 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
25 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Non
Les Atouts de l'article:
Moteur radio RTS 230V - 50MHz pour stores extérieurs à toile enroulable (horizontaux ou verticaux) et volets roulants. Cage fins de course électronique. Réglage des fins de course manuel, à distance par émetteur radio RTS de type TELIS 1 RTS (3 boutons) Position intermédiaire "préférée" paramétrable via le bouton "My". Récepteur radio RTS intégré. Mémorise jusqu'à 12 points de commande ou niveaux de groupe dont 3 capteurs RTS. Tête étoile 6 positions d'orientation de la tête moteur Radio Technologie Somfy (RTS) : 433.42 MHz, avec Codage 16 millions de possibilités + code tournant pour un maximum de sécurité. Livré avec un câble , sans adaptation, sans support et sans émetteur.


