Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Somfy - Altus® 50 RTS 6/32 Tête ronde (RH) câble blanc VVF 3 mètres - 1032537

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Altus® 50 RTS 6/32 Tête ronde (RH) câble blanc VVF 3 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849521899

Réf. Sonepar

00242032537

Réf. Fournisseur

1032537

Marque

Somfy

Altus® 50 RTS 6/32 Tête ronde (RH) câble blanc VVF 3 mètres

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50MHz radio RTS pour stores extérieurs à toile enroulable (horizontaux ou verticaux) et volets roulants.Cage fins de course électronique.Réglage des fins de course manuel, à distance par émetteur radio RTS de type TELIS 1 RTS (3 boutons)Position intermédiaire "préférée" paramétrable via le bouton "My".Récepteur radio RTS intégré.Fréquence radio RTS : 433.42 MHz, avec codage 16 millions de possibilités + code tournant pour un maximum de sécurité.Tête ronde pour limiter le clair de jour.Mémorise jusqu'à 12 points de commande ou niveaux de groupe dont 3 capteurs RTS.Compatible avec les émetteurs RTS de la gamme Somfy.Compatible avec les capteurs EOLIS 3D RTS, EOLIS RTS, SUNIS RTS, SOLIRIS RTS.Livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans émetteur.