Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Somfy - Altus® rs 60 io 100/12 vvf 5m - 1187015

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Altus® rs 60 io 100/12 vvf 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 60 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • couple de rotation - 100 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Non

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849520915

Réf. Sonepar

00242187015

Réf. Fournisseur

1187015

Réf. Commerciale

Somfy

diamètre externe:

60 mm

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

couple de rotation:

100 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Non