Somfy - Altus® rs 60 io 55/17 vvf 5m - 1187012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre externe - 60 mm 
- type d'interrupteur de fin de course - électronique 
- couple de rotation - 55 Nm 
- pour volets roulants - Oui 
- détection d'obstacle électronique - Non 
Emballage et conditions
- 4 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3660849520885
Réf. Sonepar
00242187012
Réf. Fournisseur
1187012
Marque
Somfy
diamètre externe:
60 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
55 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Non
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V radio io pour volets roulants de très grandes tailles.• Cage fins de course électronique.• Réglage des fins de course manuel, à distance par émetteur radio io de type situo 1 io ou smoove io• Position intermédiaire «préférée» paramétrable via le bouton «my».• Récepteur radio io intégré.• Tri-fréquence radio io 868-870Hz avec ré-émission de l’ordre jusqu’à 8 fois.• Livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans émetteur.NB : Ce moteur est préconisé uniquement pour du volet roulant et n’a pas été qualifié pour un autre applicatif.


