Somfy - Animeo® ib+ centrale météo 8 capteurs 24v - 1860306

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - capteur multiple
valeur de vitesse du vent ajustable - 0...12 Bft
valeur de température ajustable - -30...50 °C
tension nominale - 24 V
fréquence - 0...0 Hz
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849570026
Réf. Sonepar
00242957002
Réf. Fournisseur
1860306
Marque
Somfy
modèle:
capteur multiple
valeur de vitesse du vent ajustable:
0...12 Bft
valeur de température ajustable:
-30...50 °C
tension nominale:
24 V
fréquence:
0...0 Hz
calibre/courant nominal assigné (In):
0.23 A
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les centrales météo m8 sont des stations météos de 8 capteurs. en collectant les informations sur différentes orientations (pluie, luminosité, vent...), elles contribuent notemment au confort de l’occupant, à l’optimisation énergétique et à la sécurisation de l’installation. centrale météo m84 capteurs lux pour 4 façades différentes (ou zones)1 capteur global watt/m21 sonde de température extérieure1 capteur de vitesse du vent1 capteur de pluiesynchronisation de l’heure et de la date (coordonnées gps)


