Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Somfy - Animeo® horloge knx pour station météo knx - 1870941

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Animeo® horloge knx pour station météo knx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • valeur de vitesse du vent ajustable - 0...40 Bft

  • valeur de température ajustable - -30...60 °C

  • tension nominale - 230 V

  • fréquence - 50...50 Hz

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849594923

Réf. Sonepar

00242959492

Réf. Fournisseur

1870941

Marque

Somfy

valeur de vitesse du vent ajustable:

0...40 Bft

valeur de température ajustable:

-30...60 °C

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Animeo® horloge knx pour station météo knx

Les Atouts de l'article:

Horloge numérique avec programmation horaire annuelle et astronomique- Synchronisation horaire grâce à une connection externe DCF ou une antenne GPS (non fournie)- Réglages sur écran- 8 ans d'autonomie (grâce aux piles lithium)- Peut calculer automatiquement les horaires de levers et couchers du soleil de l'année- Possibilité de sécuriser par code PIN- Changement automatique de l'heure d'été/hiver- Synchronise la date et l'heure des autres produits sur le bus KNXL'horloge KNX est à associer à la Station Météo KNX (1870932).