Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Somfy - Animeo® station météo knx 12 capteurs support mural inclus - 1870932

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Animeo® station météo knx 12 capteurs support mural inclus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • valeur de vitesse du vent ajustable - 0...40 Bft

  • valeur de température ajustable - -30...60 °C

  • tension nominale - 24 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849592172

Réf. Sonepar

00242959217

Réf. Fournisseur

1870932

Réf. Commerciale

Somfy

valeur de vitesse du vent ajustable:

0...40 Bft

valeur de température ajustable:

-30...60 °C

tension nominale:

24 V

calibre/courant nominal assigné (In):

400 A

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Animeo® station météo knx 12 capteurs support mural inclus

Les Atouts de l'article:

La station météo KNX, couplée aux moco KNX, est la solution compacte et intelligente pour l'automatisation de tous types de stores. Elle permet de gérer jusqu'à 8 zones de façades grâce à des fonctionnalités avancées :> Confort et gestion énergétiqueAlgorithme de protection solaire automatique pour optimiser le confort des occupantsOptimisation de la consommation d’énergie par la mesure du rayonnement global4 capteurs de luminosité pour 4 orientations et capteurs crépusculaire > Garantit la sécurité des équipementsMultiples capteurs de sécurité pour protéger les équipements de l’installationChauffage intégré pour éviter le gelConforme aux normes européennes en vigueur> 12 capteurs4 capteurs de luminositéVitesse du ventDirection du ventPluieHumidité relativeHumdité absolueCrépusculeRayonnementTempérature > En complément, à savoirUnité de couplage au bus KNX intégréCâble de connexion avec prise amovible inclusRécepteur GPS/GLONASSSe pose en façade grâce à son support mural inclusPeut être posée sur le toit sur un mat > Pour informationGrâce à son horloge (1870941, vendue séparément), il est possible de planifier un retour au fonctionnement « auto » des stores en fonction de l’heure à laquelle les occupants quittent le bâtiment. Également vendue en pack avec horloge incluse (1870749).Une protection de type parafoudre (1870448) est également disponible pour protéger l'intérieur du bâtiment de la foudre.