Somfy - Anneau sortie hexa 7mm clip l tige 175mm - 9017232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
125 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849516482
Réf. Sonepar
00242017232
Réf. Fournisseur
9017232
Marque
Somfy
Anneau sortie hexa 7mm clip l tige 175mm
Les Atouts de l'article:
Pour une installation de l'axe de sortie pour moteur à commande de secours après transport : diminue le risque de casse pendant le transport, évite les emballages spécifiques pour les stores avec commande de secours.Clip livré monté sur l'axe de sortie pour une pose ultra rapide.Compatible avec les moteurs SUNEA CSI RTS, LT CSI RTS et LT CSI.Axe de sortie pour hexa de 7 mm.Clip démontable (livré monté).Longeur axe + clip : 175 mm
Les Atouts de l'article:
Pour une installation de l'axe de sortie pour moteur à commande de secours après transport : diminue le risque de casse pendant le transport, évite les emballages spécifiques pour les stores avec commande de secours.Clip livré monté sur l'axe de sortie pour une pose ultra rapide.Compatible avec les moteurs SUNEA CSI RTS, LT CSI RTS et LT CSI.Axe de sortie pour hexa de 7 mm.Clip démontable (livré monté).Longeur axe + clip : 175 mm
NoticePDF