Somfy - Anneau sortie pour hexa 7mm manivelle à crochet geiger - 9707287

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Anneau sortie pour hexa 7mm manivelle à crochet geiger

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849540111

Réf. Sonepar

00242707287

Réf. Fournisseur

9707287

Réf. Commerciale

Somfy

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

Anneau sortie pour hexa 7mm manivelle à crochet geiger

Les Atouts de l'article:

Anneau de sortie hexagone de 7 mm pour manivelle à crochet GEIGER longueur tige 100mm.