Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Somfy - Antenne rts pour portail et porte de garage - 2400472

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Antenne rts pour portail et porte de garage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec émetteur radio manuel - Non

  • mode de pose - saillie

  • couleur - noir

  • mode boutons - Non

  • mode commutation - Non

Emballage et conditions

  • 28 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849004729

Réf. Sonepar

00242400472

Réf. Fournisseur

2400472

Marque

Somfy

avec émetteur radio manuel:

Non

mode de pose:

saillie

couleur:

noir

mode boutons:

Non

mode commutation:

Non

adapté à un variateur:

Non

adapté à un bouton d'impulsion:

Non

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Non

adapté pour interrupteur:

Non

intégré dans un boîtier:

Non

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

module/platine:

Non

avec codeur radio:

Non

avec contact à poussoir radio:

Non

nombre de relais:

0

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

type de fixation:

fixation avec vis

transparent:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

fréquence radio:

433.42 MHz

modulation:

FM

système Rollingcode:

Non

nombre de commandes:

0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Antenne rts pour portail et porte de garage

Les Atouts de l'article:

Antenne permettant l'augmentation de la portée radio RTS pour le pilotage des motorisations d'accès