Somfy - Batterie de secours 9,6v 1600mah motorisation acces - 9001001

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Batterie de secours 9,6v 1600mah motorisation acces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - autre

  • tension nominale - 9.6 V

  • capacité - 800 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849500207

Réf. Sonepar

00242001001

Réf. Fournisseur

9001001

Réf. Commerciale

Somfy

désignation des dimensions:

autre

tension nominale:

9.6 V

capacité:

800 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

nombre de cellules:

1

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

100 mm

hauteur, borne comprise:

60 mm

largeur:

15 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Oui

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

-20...60 °C

adapté à une charge rapide:

Non

Batterie de secours 9,6v 1600mah motorisation acces

Les Atouts de l'article:

Batterie de secours : Manoeuvre automatiquement portail ou porte de garage en cas de panne de courant.Se recharge automatiquement et totalement en 48 h, l’autonomie est de 3/5 cycles (ouverture/fermeture) 24 h.Alimentation : 9,6 VCapacité : 1600 mAhDimensions : 100 x 60 x 15 mm