Somfy - Batterie de secours pour elixo 500 3s portail coulissant - 9016732


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
capacité - 130 mAh
autre désignation - autre
désignation des dimensions - bloc
modèle - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849515805
Réf. Sonepar
00242016732
Réf. Fournisseur
9016732
Réf. Commerciale
Somfy
tension nominale:
24 V
capacité:
130 mAh
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
bloc
modèle:
autre
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
adapté à une charge rapide:
Non
Les Atouts de l'article:
ACCESSOIRE DE SECURITE ET DE CONFORT :Pour motorisations ELIXO 500 3S.La batterie de secours permet de faire fonctionner le portail coulissant en cas de panne de courant.L’autonomie est de 20 cycles (ouverture/fermeture) sur 24h avec les accessoires de sécurité fonctionnels.Temps de chargement : 12 à 24 heures.Positionnement : sur le transformateur moteur.