fin de vie

Somfy - Bloc d'alimentation 230v pour portier video vsystempro - 9020027

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Bloc d'alimentation 230v pour portier video vsystempro

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - autre

  • tension de sortie - 32 V

  • courant de sortie max. - 800 mA

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849506360

Réf. Sonepar

00242020028

Réf. Fournisseur

9020027

Réf. Commerciale

Somfy

application:

autre

tension de sortie:

32 V

courant de sortie max.:

800 mA

technique d'installation:

système bus

mode de pose:

rail DIN

tension d'entrée:

230 V

type de courant:

AC

protégé contre les courts-circuits:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

9

hauteur:

105 mm

largeur:

157 mm

profondeur:

65 mm

circuit intégré d'ouverture de porte:

Non

fonction de commande:

Oui

fonction d'évaluation:

Non

nombre d'abonnés connectables:

2

affichages de service:

Non

blocage de la programmation:

Non

avec contact:

Non

Bloc alimentation 230v pour vsystempro

Les Atouts de l'article:

Gamme complète de visiophones professionnelle pour le résidentiel individuel