Somfy - Bloc d'alimentation 230v pour multi peripheriques vsystempro - 9020028


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- application - autre 
- tension de sortie - 36 V 
- courant de sortie max. - 1500 mA 
- technique d'installation - système bus 
- mode de pose - rail DIN 
Emballage et conditions
- -1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3660849506377
Réf. Sonepar
00242020029
Réf. Fournisseur
9020028
Marque
Somfy
application:
autre
tension de sortie:
36 V
courant de sortie max.:
1500 mA
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
rail DIN
tension d'entrée:
230 V
type de courant:
AC
protégé contre les courts-circuits:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
12
hauteur:
120 mm
largeur:
215 mm
profondeur:
69 mm
circuit intégré d'ouverture de porte:
Non
fonction de commande:
Oui
fonction d'évaluation:
Non
nombre d'abonnés connectables:
4
affichages de service:
Non
blocage de la programmation:
Non
avec contact:
Non
Les Atouts de l'article:
Bloc alimentation à intégrer dans une installation comprenant plusieurs moniteurs


