Somfy - Boîtier apem blanc - 9660135

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Boîtier apem blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 160 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849539528

Réf. Sonepar

00242660135

Réf. Fournisseur

9660135

Réf. Commerciale

Somfy

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

vertical

matériau:

plastique

couleur:

blanc

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

thermoplastique

largeur d'appareil:

42 mm

hauteur d'appareil:

86 mm

profondeur d'appareil:

39 mm