fin de vie

Somfy - Boitier de capteurs meteo exterieur - 9001606

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Boitier de capteurs meteo exterieur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • minuterie intégrée - Non

  • adapté à un capteur de vent - Oui

  • adapté à un détecteur de pluie - Oui

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849536015

Réf. Sonepar

00242001606

Réf. Fournisseur

9001606

Marque

Somfy

minuterie intégrée:

Non

adapté à un capteur de vent:

Oui

adapté à un détecteur de pluie:

Oui

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

composition:

mécanisme seul

avec raccordement à un capteur de luminosité:

Oui

avec raccordement à un détecteur de groisil:

Non

avec programme astronomique:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

avec fonction mémoire:

Non

générateur aléatoire:

Non

protection contre les blocages:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP65

tension nominale:

24 V

type de fixation:

fixation à vis

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Boîtier de capteurs météo extérieur

Les Atouts de l'article:

Boîtier de capteur extérieur installation murale. nécessite une alimentation 24 v dc (réf. 1 860 118 ou réf. 1 860 093 dans le cas de capteurs vent chauffants). schémas fonctionnels et de câblage sur demande. conditionnement : par 1.