Somfy - Boîtier inteo saillie gris x10 - 9102004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
80 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849536718
Réf. Sonepar
00242102004
Réf. Fournisseur
9102004
Réf. Commerciale
Somfy
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
gris
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
0
forme:
rectangulaire
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
montage transversal:
Non
avec entrée de câble:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Oui
résistant aux chocs:
Non
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
0 mm
convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:
Oui
appareil de bureau:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour utilisation avec la gamme INTEO.Finition : GrisConditionnement : par 10