Somfy - Bras pour porte de garage latérale dexxo® pro - 9014482


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849144524
Réf. Sonepar
00242014482
Réf. Fournisseur
9014482
Réf. Commerciale
Somfy
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
Bras pour porte de garage latérale dexxo® pro
Les Atouts de l'article:
Permet la motorisation de portes latérales coulissantes dans le cas d'un montage du moteur au plafond le long du mur de refoulementL’utilisation du bras articulé n’est possible que lorsque la distance entre l’extrémité de la porte fermée et l’axe de refoulement de la porte ne dépasse pas 50 cmLongueur maximale des portes motorisables :avec rail 2900 mm : 2400 mmavec rail 3500 mm : 3000 mmUne zone de dégagement, libre de tout obstacle, doit impérativement être respectée en arrière de la porte ouverte, Longueur : 50 cm miniLe bras articulé n’est pas adapté à la motorisation de portes dont le dernier panneau est équipé d’un basculeur.Dans ce cas, préférer un montage sur le mur de refoulement en utilisant le bras coudé ajustable réf. 9014481.
Les Atouts de l'article:
Permet la motorisation de portes latérales coulissantes dans le cas d'un montage du moteur au plafond le long du mur de refoulementL’utilisation du bras articulé n’est possible que lorsque la distance entre l’extrémité de la porte fermée et l’axe de refoulement de la porte ne dépasse pas 50 cmLongueur maximale des portes motorisables :avec rail 2900 mm : 2400 mmavec rail 3500 mm : 3000 mmUne zone de dégagement, libre de tout obstacle, doit impérativement être respectée en arrière de la porte ouverte, Longueur : 50 cm miniLe bras articulé n’est pas adapté à la motorisation de portes dont le dernier panneau est équipé d’un basculeur.Dans ce cas, préférer un montage sur le mur de refoulement en utilisant le bras coudé ajustable réf. 9014481.
NoticePDF