Somfy - Câble électrique 0,75mm², 4 cond, 50m - 9128097


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849536817
Réf. Sonepar
00242128097
Réf. Fournisseur
9128097
Réf. Commerciale
Somfy
Câble électrique 0,75mm², 4 cond, 50m
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques H 05 WF : 4 conducteurs (bleu, marron, noir, jaune/ vert)Section 0,75 mm²
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques H 05 WF : 4 conducteurs (bleu, marron, noir, jaune/ vert)Section 0,75 mm²