Somfy - Câble électrique 0,75mm², 5 cond, 50m - 9129296

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Câble électrique 0,75mm², 5 cond, 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849536916

Réf. Sonepar

00242129296

Réf. Fournisseur

9129296

Réf. Commerciale

Somfy

Câble électrique 0,75mm², 5 cond, 50m

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques H 05 WF : 5 conducteurs (bleu, marron, noir, noir, jaune/ vert )Section 0,75 mm²