Somfy - Câble électrique 1,5mm², 3 cond, 50m - 9686015


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849539825
Réf. Sonepar
00242686015
Réf. Fournisseur
9686015
Réf. Commerciale
Somfy
Câble électrique 1,5mm², 3 cond, 50m
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques H 05 WF : 3 conducteurs (bleu, marron, jaune/ vert).Section 1,5 mm²
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques H 05 WF : 3 conducteurs (bleu, marron, jaune/ vert).Section 1,5 mm²