fin de vie

Somfy - Cable electrique pour moteur filaire - rrf noir 1,5m - 9203832

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Cable electrique pour moteur filaire - rrf noir 1,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1.5 m

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849537876

Réf. Sonepar

00242203832

Réf. Fournisseur

9203832

Marque

Somfy

longueur:

1.5 m

matériau de la gaine:

caoutchouc

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

4

type raccordement 1:

embout de câble

type raccordement 2:

autre

résistance à la température:

-20...70 °C

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

diamètre externe approx.:

7.3 mm

Cable rrf noir prise 1,5m ipro

Les Atouts de l'article:

Câble operateur pour moteur filaire rrf noir. 4 conducteurs (bleu, noir, marron, jaune/vert). section 0,75 mm² equipé du connecteur pour opérateur de diamètre 50 et 60 hors csi. particulièrement adapté pour les opérateurs installés sur des stores car il est conçu pour résister aux u.v.