Somfy - Cable electrique pour moteur filaire - rrf noir 1m - 9203831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1 m
matériau de la gaine - caoutchouc
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 4
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849537869
Réf. Sonepar
00242203831
Réf. Fournisseur
9203831
Marque
Somfy
longueur:
1 m
matériau de la gaine:
caoutchouc
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
nombre de conducteurs:
4
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
embout de câble
type raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
-20...70 °C
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
7.3 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
Câble operateur pour moteur filaire rrf noir. 4 conducteurs (bleu, noir, marron, jaune/vert). section 0,75 mm² equipé du connecteur pour opérateur de diamètre 50 et 60 hors csi. particulièrement adapté pour les opérateurs installés sur des stores car il est conçu pour résister aux u.v


