fin de vie

Somfy - Cable electrique pour moteur radio - vvf blanc 3m - 9203895

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Cable electrique pour moteur radio - vvf blanc 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - blanc

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849537999

Réf. Sonepar

00242203895

Réf. Fournisseur

9203895

Marque

Somfy

longueur:

3 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

blanc

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

3

type raccordement 1:

embout de câble

type raccordement 2:

autre

résistance à la température:

-20...70 °C

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

6.5 mm

Cable lt 3c blanc vvf 3m

Les Atouts de l'article:

Pour moteurs radio hors csi et s&so rs100 vvf blanc. 3 conducteurs (bleu, marron, jaune/vert). section 0,75 mm² equipé du connecteur pour opérateur de diamètre 50 et 60 hors csi et s&so rs100. pour l'utilisation avec les opérateurs radio (rts et io).