Somfy - Cable moteur filaire csi rrf 2,5m - 9208293


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2.5 m
matériau de la gaine - caoutchouc
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 4
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849538163
Réf. Sonepar
00242208293
Réf. Fournisseur
9208293
Réf. Commerciale
Somfy
longueur:
2.5 m
matériau de la gaine:
caoutchouc
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
nombre de conducteurs:
4
type raccordement 1:
embout de câble
type raccordement 2:
autre
résistance à la température:
-20...70 °C
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
7.3 mm
Les Atouts de l'article:
Cable pour moteur filaire CSI, type RRF noir de longueur 2.5m équipé du connecteur pour moteurs D50 et D60