Somfy - Cable moteur filaire csi vvf 2,5m - 9208282


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur - 2.5 m 
- matériau de la gaine - caoutchouc 
- couleur de gaine - blanc 
- section nominale du conducteur - 0.75 mm² 
- nombre de conducteurs - 4 
Emballage et conditions
- 40 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3660849538125
Réf. Sonepar
00242208282
Réf. Fournisseur
9208282
Marque
Somfy
longueur:
2.5 m
matériau de la gaine:
caoutchouc
couleur de gaine:
blanc
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
nombre de conducteurs:
4
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
embout de câble
type raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
-20...70 °C
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
7.3 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
CÂBLE OPÉRATEUR POUR MOTEUR FILAIRE- VVF blanc.- 4 conducteurs (bleu, noir, marron, jaune/vert).- Section 0,75 mm² Longueur 2,5m- Équipé du connecteur pour opérateur CSI de diamètre 50 et 60


