Somfy - Câble moteur filaire hirschmann rrf 0,5m - 9765501


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0.5 m
matériau de la gaine - caoutchouc
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 4
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849540371
Réf. Sonepar
00242765501
Réf. Fournisseur
9765501
Réf. Commerciale
Somfy
longueur:
0.5 m
matériau de la gaine:
caoutchouc
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
nombre de conducteurs:
4
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
embout de câble
type raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
-20...70 °C
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Oui
diamètre externe approx.:
7.3 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
RRF HIR noir 4 conducteurs (bleu, noir, marron, jaune/vert)Section 0,75 mm² longueur du câble : 500 mmÉquipé d’une fiche étanche pour raccordement extérieur donc connexion rapideÉvite la boîte de dérivationUtiliser la prise réf. 9128036 pour le branchementCe type de branchement permet de réaliser un chantier dans les règles de l'art, avec un gain de temps appréciable.