Somfy - Cable moteur filaire rrf 0,5m - 9203830


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0.5 m
matériau de la gaine - caoutchouc
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 4
Emballage et conditions
150 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849537852
Réf. Sonepar
00242203830
Réf. Fournisseur
9203830
Réf. Commerciale
Somfy
longueur:
0.5 m
matériau de la gaine:
caoutchouc
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
nombre de conducteurs:
4
type raccordement 1:
embout de câble
type raccordement 2:
autre
résistance à la température:
-20...70 °C
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
diamètre externe approx.:
7.3 mm
Les Atouts de l'article:
CÂBLE OPÉRATEUR POUR MOTEUR FILAIRERRF noir.4 conducteurs (bleu, noir, marron, jaune/vert).Section 0,75 mm² - Longueur 0,5MÉquipé du connecteur pour opérateur de diamètre 50 et 60 hors CSI.