Somfy - Cable moteur filaire vvf 3m - 9203803

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Cable moteur filaire vvf 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - blanc

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

Emballage et conditions

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849537814

Réf. Sonepar

00242203803

Réf. Fournisseur

9203803

Réf. Commerciale

Somfy

longueur:

3 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

blanc

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

4

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

embout de câble

entrée de câble connexion 1:

droit

type raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

-20...70 °C

tension nominale (Un):

230...230 V

fréquence:

50...50 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

7.3 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Cable moteur filaire vvf 3m

Les Atouts de l'article:

CÂBLE OPÉRATEUR POUR MOTEUR FILAIRE- VVF blanc.- 4 conducteurs (bleu, noir, marron, jaune/vert).- Section 0,75 mm2- Équipé du connecteur pour opérateur de diamètre 50 et 60 hors CSI.Pour l’utilisation se référer à la norme NF C 15-100.