Somfy - Cable moteur filaire vvf 5m - 9203804

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - blanc
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 4
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849537821
Réf. Sonepar
00242203804
Réf. Fournisseur
9203804
Marque
Somfy
longueur:
5 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
blanc
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
nombre de conducteurs:
4
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
embout de câble
entrée de câble connexion 1:
droit
type raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
-20...70 °C
tension nominale (Un):
230...230 V
fréquence:
50...50 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
7.3 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
CÂBLE OPÉRATEUR POUR MOTEUR FILAIRE- VVF blanc.- 4 conducteurs (bleu, noir, marron, jaune/vert).- Section 0,75 mm² - Longueur 10m- Équipé du connecteur pour opérateur de diamètre 50 et 60 hors CSI.


