Somfy - Câble moteur radio hirschmann rrf 0,5m - 9710131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0.5 m
matériau de la gaine - caoutchouc
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849525491
Réf. Sonepar
00242710131
Réf. Fournisseur
9710131
Marque
Somfy
longueur:
0.5 m
matériau de la gaine:
caoutchouc
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
nombre de conducteurs:
3
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
embout de câble
type raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
-20...70 °C
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
6.5 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
- RRF HIR noir 3 conducteurs (bleu, marron, jaune/vert)- Section 0,75 mm² longueur du câble : 0,5m- Équipé d’une prise Hirschmann surmoulée pour raccordement extérieur donc connexion rapide- Évite la boîte de dérivation- Utiliser la prise réf. 9128036 pour le branchement


