Somfy - Câble moteur stas3 pour motorisation j4 0,5m - 9014181

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0.5 m
matériau de la gaine - caoutchouc
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 4
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849511524
Réf. Sonepar
00242014181
Réf. Fournisseur
9014181
Marque
Somfy
longueur:
0.5 m
matériau de la gaine:
caoutchouc
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
nombre de conducteurs:
4
courant nominal:
3 A
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
autre
entrée de câble connexion 1:
droit
type raccordement 2:
autre
entrée de câble connexion 2:
droit
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
70...70 °C
tension nominale (Un):
230...230 V
fréquence:
50...50 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
8 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
Câble pour moteur avec fin de courses fixes (J4 1TN) ou position de travail réglable (J4 HTM) ou filaire (WT).Compatible avec prise Hirschmann.Conditionnement : par 1.


