Somfy - Cadre Smoove® acier mat x10 - 9015025


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à vis
matériau - plastique
couleur - argent
Emballage et conditions
56 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849506971
Réf. Sonepar
00242015025
Réf. Fournisseur
9015025
Réf. Commerciale
Somfy
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
couleur:
argent
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
Les Atouts de l'article:
Cadre de finition pour module de commande SMOOVE io et RTS.Intégration à tous les décors grâce à des finitions contemporaines.Fixation du module par clippage.Vendu à l'unité.Matière: PVC