Somfy - Caoutchouc optique 3 ch (50m) -7,4mm pour barre palpeuse - 9019569

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Caoutchouc optique 3 ch (50m) -7,4mm pour barre palpeuse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849536480

Réf. Sonepar

00242019569

Réf. Fournisseur

9019569

Réf. Commerciale

Somfy

Caoutchouc optique 3 ch (50m) -7,4mm pour barre palpeuse

Les Atouts de l'article:

Le profil caoutchouc reçoit les cellules optiques.Pour une détection et une étanchéité accrues.Rouleau de 50 mJoint pour gorge de 7.4 mm