Somfy - Capteur d'ensoleillement et de température solaire io - 1871306

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
finition du capteur - capteur en saillie
nombre de canaux - 2
système de bus radio - Oui
Emballage et conditions
32 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660849660482
Réf. Sonepar
00242966048
Réf. Fournisseur
1871306
Marque
Somfy
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
saillie
finition du capteur:
capteur en saillie
nombre de canaux:
2
système de bus radio:
Oui
radio bidirectionnelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
Les Atouts de l'article:
• En local le capteur baisse et lève les protections solaires en fonction de l'ensoleillement choisi pour éviter la surchauffe de l'habitat.• Connecté à TaHoma, il alimente la scène "Confort Thermique" avec la température et l'ensoleillement et répond aux enjeux de la RE2020.• Facile d’installation et d'entretien grâce à son panneau solaire intégré pour un maximum d'autonomie et une durée de vie de +10 ans. • Capteur 2-en-1 permettant les remontés d'informations sur l'ensoleillement et la température en une seule pose.• Design moderne pour se fondre parfaitement sur la facade.• Recommander de l'utiliser avec Amy® A/M io ou Situo® A/M pour activer/desactiver le capteur en fonction des saisons.


