Somfy - Capteur mesurant co2, température et humidité, pour aérer au bon moment. - 1871266


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849680831
Réf. Sonepar
00242968083
Réf. Fournisseur
1871266
Réf. Commerciale
Somfy
Capteur mesurant co2, température et humidité, pour aérer au bon moment.
Les Atouts de l'article:
Le capteur Open'R de Netsecur - en technologie Zigbee 3.0 - détecte la température, le CO2 et l'humidité dans l'habitat pour améliorer le confort de ses occupants.Les indicateurs visuels et sonores en local (seuil re-programmable via TaHoma) permettent de visualiser rapidement l'état de l'air dans la pièce.Les mesures sont prises toutes les 5 minutes, sauf si l'indicateur est rouge ou orange, et dans ce cas toutes les 2 minutes, afin d'assurer un contrôle en continu.Le bouton central permet une utilisation simple et rapide du capteur : Appui court: rafraîchissement de la mesure de CO² Appui long supérieur à 3 sec: 2 clignotements successifsD’abord pour indiquer si le capteur est connecté ou non (vert / rouge)Puis pour donner 3 statuts: Vert: fonctionnement correct Orange : batterie faible Rouge : problème matérielLa calibration se fait automatiquement lors de la mise en route du capteur, puis tous les 8 jours (seuils reprogrammables via l'application TaHoma) afin d'afficher des mesures précises sur le smartphone (app TaHoma)L'installation du capteur est rapide: accroché au mur ou posé sur un meuble.Alimenté par pile CR123 (fournie)La compatibilité avec la box domotique TaHoma permet :Affichage de la température (en °C)Affichage de la teneur en CO2 (en ppm)Affichage du taux d'humidité (en %)Historique des mesures et une meilleure compréhension de la qualité de l'air dans l'habitatLa scénarisation des équipement de la maison compatibles en fonction de la qualité de l'air ou de la température (ex : fermer les volets, ouvrir la fenêtre)
Les Atouts de l'article:
Le capteur Open'R de Netsecur - en technologie Zigbee 3.0 - détecte la température, le CO2 et l'humidité dans l'habitat pour améliorer le confort de ses occupants.Les indicateurs visuels et sonores en local (seuil re-programmable via TaHoma) permettent de visualiser rapidement l'état de l'air dans la pièce.Les mesures sont prises toutes les 5 minutes, sauf si l'indicateur est rouge ou orange, et dans ce cas toutes les 2 minutes, afin d'assurer un contrôle en continu.Le bouton central permet une utilisation simple et rapide du capteur : Appui court: rafraîchissement de la mesure de CO² Appui long supérieur à 3 sec: 2 clignotements successifsD’abord pour indiquer si le capteur est connecté ou non (vert / rouge)Puis pour donner 3 statuts: Vert: fonctionnement correct Orange : batterie faible Rouge : problème matérielLa calibration se fait automatiquement lors de la mise en route du capteur, puis tous les 8 jours (seuils reprogrammables via l'application TaHoma) afin d'afficher des mesures précises sur le smartphone (app TaHoma)L'installation du capteur est rapide: accroché au mur ou posé sur un meuble.Alimenté par pile CR123 (fournie)La compatibilité avec la box domotique TaHoma permet :Affichage de la température (en °C)Affichage de la teneur en CO2 (en ppm)Affichage du taux d'humidité (en %)Historique des mesures et une meilleure compréhension de la qualité de l'air dans l'habitatLa scénarisation des équipement de la maison compatibles en fonction de la qualité de l'air ou de la température (ex : fermer les volets, ouvrir la fenêtre)