Somfy - Capteur pluie filaire ondeis 230v ac pour store banne - 9016345


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - capteur de précipitations
valeur de température ajustable - -20...60 °C
tension nominale - 230 V
fréquence - 50...50 Hz
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
Emballage et conditions
16 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849515157
Réf. Sonepar
00242016345
Réf. Fournisseur
9016345
Réf. Commerciale
Somfy
modèle:
capteur de précipitations
valeur de température ajustable:
-20...60 °C
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...50 Hz
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Il peut être associé à l'émetteur contact sec 1810334 pour communiquer avec un moteur RTS.Prend en compte les précipitations pour la gestion des protections des stores extérieurs et BSO contre les intempéries.Conditionnement : par 1.