Somfy - Capteur soleil/vent Soliris® 230v io - 1870531


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - capteur multiple
valeur de vitesse du vent ajustable - 4...9 Bft
tension nominale - 230 V
fréquence - 50...50 Hz
compatible avec Apple HomeKit - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849579395
Réf. Sonepar
00242957939
Réf. Fournisseur
1870531
Réf. Commerciale
Somfy
modèle:
capteur multiple
valeur de vitesse du vent ajustable:
4...9 Bft
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...50 Hz
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Confort et gestion énergétiqueCapteur combiné vent / soleil avec LED pour une meilleure aide à l’installation et à l’utilisation Prend en compte l’ensoleillement pour la gestion énergétique du bâtiment.La sécurité des équipementsPrend en compte la vitesse du vent afin de mieux protéger les équipements contre le vent Des équipements protégés même en votre absence Conforme aux normes européennes en vigueur.• Alimenté en 230V • Intervalle de mesure du vent : de 28 à 88 km/h (résistant jusqu’à 150 km/h) • Intervalle de mesure de l’ensoleillement : de 0 à 50 Klux Couplé avec le capteur pluie Ondeis 230V (réf. 9016345), cette solution permet d’obtenir un capteur pluie io pour encore plus de confort et sécurité.