Somfy - Capteur vent Eolis 3d wf RTS blanc - 9014400

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Capteur vent Eolis 3d wf RTS blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 433.42 MHz

  • indice de protection (IP) - IP44

  • système Rollingcode - Oui

  • couverture - 20 m

  • avec émetteur radio manuel - Non

Emballage et conditions

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849144005

Réf. Sonepar

00242014400

Réf. Fournisseur

9014400

Réf. Commerciale

Somfy

fréquence radio:

433.42 MHz

indice de protection (IP):

IP44

système Rollingcode:

Oui

couverture:

20 m

avec émetteur radio manuel:

Non

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Non

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Capteur vent Eolis 3d wf RTS blanc

Les Atouts de l'article:

Capteur radio de vibrations autonomes RTS pour prolonger la durée de vie du store.Compatible avec les gammes ALTUS RTS, OREA RTS, SUNEA CSI RTS, LT CSI RTS et le récepteur universel RTS.Pose recommandée : à l'extrémité de la barre de charge côté moteurS'installe uniquement sur les stores bannes.Un capteur par banne impérativement.Résistant à l'eau.Fixation par adhésif (fourni), vissage ou chevalet de fixation.Attention : comme tout automatisme vent, la solution d'automatisation vent ne protège pas contre les rafales soudaines de vent. En cas de risques météorologiques de ce type, s’assurer que le store reste fermé.