Somfy - Capteur vent Eolis 3d wirefree® io noir - 9016354


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 433.42 MHz
indice de protection (IP) - IP44
système Rollingcode - Oui
couverture - 20 m
avec émetteur radio manuel - Oui
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849505530
Réf. Sonepar
00242016354
Réf. Fournisseur
9016354
Réf. Commerciale
Somfy
fréquence radio:
433.42 MHz
indice de protection (IP):
IP44
système Rollingcode:
Oui
couverture:
20 m
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
avec codeur radio:
Non
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
Les Atouts de l'article:
L'EOLIS 3D WIREFREE io est le capteur radio de vibrations autonome appartenant à la technologie io-homecontrol , il offre une protection individuelle pour les stores banne contre le vent.Capteur radio sans fil (alimention par pile)Compatible avec les moteurs SUNEA io et SUNILUS ioUsage recommandé avec l'EASY SUN ioPose recommandée en bout de la barre de charge, côté moteur, par scotch double-face (fourni) ou par cavaliers de fixation (non fournis)Indication de piles faibles via Led sur le capteur et sur la télécommande EASY SUN ioVa et vient du produit porteur à chaque fois qu'il est clippé pour montrer que le produit est bien programmé (sauf si le seuil n'est pas réglé).Solution discrèteMesure directement sur le store les effets du ventPersonnalisation possible du seuil directement sur le capteurAttention : comme tout automatisme vent, la solution d'automatisation vent ne protège pas contre les rafales soudaines de vent. En cas de risques météorologiques de ce type, s’assurer que le store reste fermé.