Somfy - Capteur vent Eolis 3d wirefree® io blanc - 9016355

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Capteur vent Eolis 3d wirefree® io blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 433.42 MHz

  • couverture - 20 m

  • indice de protection (IP) - IP44

  • système Rollingcode - Oui

  • avec émetteur radio manuel - Oui

Emballage et conditions

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849505547

Réf. Sonepar

00242016355

Réf. Fournisseur

9016355

Réf. Commerciale

Somfy

fréquence radio:

433.42 MHz

couverture:

20 m

indice de protection (IP):

IP44

système Rollingcode:

Oui

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Non

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Capteur vent Eolis 3d wirefree® io blanc

Les Atouts de l'article:

L'EOLIS 3D WIREFREE io est le capteur radio de vibrations autonome appartenant à la technologie io-homecontrol , il offre une protection individuelle pour les stores banne contre le vent.Capteur radio sans fil (alimention par pile)Compatible avec les moteurs SUNEA io et SUNILUS ioUsage recommandé avec l'EASY SUN ioPose recommandée en bout de la barre de charge, côté moteur, par scotch double-face (fourni) ou par cavaliers de fixation (non fournis)Indication de piles faibles via Led sur le capteur et sur la télécommande EASY SUN ioVa et vient du produit porteur à chaque fois qu'il est clippé pour montrer que le produit est bien programmé (sauf si le seuil n'est pas réglé).Solution discrèteMesure directement sur le store les effets du ventPersonnalisation possible du seuil directement sur le capteurAttention : comme tout automatisme vent, la solution d'automatisation vent ne protège pas contre les rafales soudaines de vent. En cas de risques météorologiques de ce type, s’assurer que le store reste fermé.