Somfy - Capteur vent Eolis 3d wirefree® RTS noir - 9013847


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 433.42 MHz
indice de protection (IP) - IP44
système Rollingcode - Oui
couverture - 20 m
avec émetteur radio manuel - Non
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849512392
Réf. Sonepar
00242013847
Réf. Fournisseur
9013847
Réf. Commerciale
Somfy
fréquence radio:
433.42 MHz
indice de protection (IP):
IP44
système Rollingcode:
Oui
couverture:
20 m
avec émetteur radio manuel:
Non
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
avec codeur radio:
Non
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
Les Atouts de l'article:
Capteur radio de vibrations autonomes RTS pour prolonger la durée de vie du store.Compatible avec les gammes ALTUS RTS, OREA RTS, SUNEA CSI RTS, LT CSI RTS et le récepteur universel RTS.Pose recommandée : à l'extrémité de la barre de charge côté moteurS'installe uniquement sur les stores bannes.Un capteur par banne impérativement.Résistant à l'eau.Fixation par adhésif (fourni), vissage ou chevalet de fixation.Attention : comme tout automatisme vent, la solution d'automatisation vent ne protège pas contre les rafales soudaines de vent. En cas de risques météorologiques de ce type, s’assurer que le store reste fermé.