Somfy - Capteur vent Eolis wirefree® io - 1816084

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Capteur vent Eolis wirefree® io

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 433.42 MHz

  • couverture - 20 m

  • indice de protection (IP) - IP44

  • système Rollingcode - Oui

  • avec émetteur radio manuel - Non

Emballage et conditions

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849505578

Réf. Sonepar

00242816084

Réf. Fournisseur

1816084

Réf. Commerciale

Somfy

fréquence radio:

433.42 MHz

couverture:

20 m

indice de protection (IP):

IP44

système Rollingcode:

Oui

avec émetteur radio manuel:

Non

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Capteur vent Eolis wirefree® io

Les Atouts de l'article:

Capteur vent radio io pour protection de la façade contre le vent (stores, screens extérieurs, pergolas et brise-soleil orientables).Anémomètre qui mesure en permanence la vitesse du vent.Capteur radio sans fil et autonomeCompatible avec la gamme moteurs SUNEA io, SUNILUS io, PERGOLA io, PERGOLA SCREEN io et J4 ioSeuil de mesure du vent : 10 à 80 Km / hRésistance maximale au vent : 120 Km / hRéglage des 3 seuils depuis EASY SUN io avec interface ou sur le capteur lui-même : 1 seuil pour store banne 1 seuil pour store screen 1 seuil pour brise-soleil orientable.Sans fil, se fixe librement sur la façade.Indication de piles faibles sur l'EASY SUN io.Informations à tous moments sur le statut du capteur depuis EASY SUN io.