Somfy - Carte radio enocean - 1860220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode boutons - Non
mode commutation - Non
avec émetteur radio manuel - Non
mode de pose - autre
couleur - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849535865
Réf. Sonepar
00242860220
Réf. Fournisseur
1860220
Marque
Somfy
mode boutons:
Non
mode commutation:
Non
avec émetteur radio manuel:
Non
mode de pose:
autre
couleur:
autre
adapté à un variateur:
Non
adapté à un bouton d'impulsion:
Non
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Non
adapté pour interrupteur:
Non
intégré dans un boîtier:
Oui
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
module/platine:
Non
alimentation en courant:
autre
avec codeur radio:
Non
avec contact à poussoir radio:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
type de fixation:
autre
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
fréquence radio:
868 MHz
système Rollingcode:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pilotage local des stores via un émetteur enocean. les cartes enocean somfy se connectent directement et facilement sur les motor controller. la technologie enocean utilise des cristaux piézo électriques pour générer l'énergie dont il a besoin. l'énergie est fournie par la pression mécanique de l'appui sur l'interrupteur. ces solutions offrent tous les avantages de la radio sans les contraintes de piles. conditionnement : par 1.


