Somfy - Carte radio rts pour motor controller animeo® ib+ - 1860105

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Carte radio rts pour motor controller animeo® ib+

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode boutons - Oui

  • mode commutation - Non

  • avec émetteur radio manuel - Oui

  • mode de pose - autre

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660849524296

Réf. Sonepar

00242860105

Réf. Fournisseur

1860105

Réf. Commerciale

Somfy

mode boutons:

Oui

mode commutation:

Non

avec émetteur radio manuel:

Oui

mode de pose:

autre

couleur:

gris

adapté à un variateur:

Non

adapté à un bouton d'impulsion:

Non

adapté à un commutateur de volet roulant:

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien:

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Oui

adapté pour interrupteur:

Non

intégré dans un boîtier:

Oui

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

module/platine:

Oui

alimentation en courant:

autre

avec codeur radio:

Non

avec contact à poussoir radio:

Oui

nombre de relais:

0

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

type de fixation:

autre

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

fréquence radio:

433 MHz

système Rollingcode:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Carte radio rts pour motor controller animeo® ib+

Les Atouts de l'article:

Récepteur RTS pour les motor controllers IB+Simple à monterPilotage local des stores via point de commande radio RTS.Conditionnement : par 1.