Somfy - Cellule securite photoélectrique reflex acces - 9013647

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Cellule securite photoélectrique reflex acces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • type de tension - AC/DC

  • zone de la livraison du système à sens unique - émetteur et récepteur

  • portée du champ de protection - 12 m

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

Emballage et conditions

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849136475

Réf. Sonepar

00242013647

Réf. Fournisseur

9013647

Réf. Commerciale

Somfy

finition de la sortie de commutation:

autre

type de tension:

AC/DC

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

portée du champ de protection:

12 m

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

type de construction du boîtier:

parallélépipédique

température ambiante:

-20...60 °C

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

condition préalable unité d'évaluation:

Non

largeur:

68 mm

hauteur:

81 mm

longueur:

25 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

Cellule securite photoélectrique reflex acces

Les Atouts de l'article:

Réflecteur : diamètre 80Temps de réponse : inférieur à 30msBorne autotest : oui