Somfy - Cellules securite master pro bi tech no-nf-bus - 1841233

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Cellules securite master pro bi tech no-nf-bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660849542870

Réf. Sonepar

00242841233

Réf. Fournisseur

1841233

Réf. Commerciale

Somfy

Cellules securite master pro bi tech no-nf-bus

Les Atouts de l'article:

Cellules photoélectriques :Contact No ou NF, et BUSMontées en saillie sur chaque pilier du portail ou disposées de part et d’autre d’une porte de garage, un faisceau infrarouge invisible est envoyé entre la cellule émettrice et la cellule réceptrice.Pour encore plus de sécurité, il est possible de croiser 2 jeux de cellules (un à l’extérieur et un à l’intérieur de la propriété).Dispositif obligatoire dans le cas d’un portail / porte de garage avec refermeture automatique et/ou d’un pilotage avec TaHoma®.Câblage BUS possible avec électronique 3S.Alimentation : 24V AC/DCLongueur d’onde de l’émission : 950 mm.Consommation en 24 V :Récepteur : 8 mA en BUS et 20 mA en NO/NFÉmetteur : 12 mATempérature d’utilisation : - 20° / + 60°CDimensions : 121 x 38 x 27 mmPortée en champ libre : 10 m env.Indice de protection : IP 54