Somfy - Centrale - transmetteur gsm avec sirene integree - home keeper - 1875160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de groupes de signalisation - 2
nombre de groupes de sabotage - 1
appeleur automatique intégré - Non
tension de fonctionnement - 220 V
mémoire d'événements - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849540807
Réf. Sonepar
00242875160
Réf. Fournisseur
1875160
Marque
Somfy
nombre de groupes de signalisation:
2
nombre de groupes de sabotage:
1
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
220 V
mémoire d'événements:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
liaison radio:
Oui
avec alimentation électrique:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Oui
interface externe:
Non
hauteur:
210 mm
largeur:
300 mm
profondeur:
50 mm
Les Atouts de l'article:
La centrale transmetteur avec sirène intégrée constitue le coeur de l'installation : en cas d'intrusion ou d'accident domestique, elle analyse le problème, déclenche la sirène et transmet l'alerte à distance. connectée, elle est simple à configurer et permet d'effectuer la maintenance du système à distance grâce à l'application professionnelle dédiée. enfin, elle intègre les protocoles radio, io-homecontrol et rts permettant le lien avec les équipements de la maison pour plus de sécurité (simulation de présence, fermeture des volets sur intrusion...) fonctions principales : - paramétrage et maintenance avec l'application professionelle dédiée. - fonction radiomètre afin de s'assurer de la bonne portée radio entre les détecteurs et la centrale. - auto contrôle permanent des éléments du système. - possibilité de gérer jusqu'à 100 éléments. - auto protection à l'ouverture ou à l'arrachement. - utilisation avec l'application somfy protect - possibilité de créer des modes de protection personnalisables. - compatible avec les équipements io & rts et les box tahoma et connexoon. - fabriqué en france, garantie 5ans.


